Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TB273055
Cod. Produttore
TB273055
Cod. EAN
8053323907329

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: da interno
  • Tensione isolamento max: 24 kV
  • Sezione conduttore: 35-95 mm²
  • Materiale guaina: Silicone
  • Temperatura esercizio: -20…+90 °C
  • Autoestinguenza: Sì
  • Capocorda: Alluminio stagnato
  • Serie: Omologati Enel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale autorestringente ENEL MAT è progettato per l'uso interno e presenta un isolamento di alta qualità che garantisce sicurezza e affidabilità nelle connessioni elettriche. Composto da un singolo filo, questo terminale assicura una terminazione precisa e duratura del cavo, ottimizzando le prestazioni del sistema elettrico. La sua struttura innovativa consente un'installazione semplice e sicura, ideale per applicazioni che richiedono elevata efficienza e protezione. Realizzato con materiali isolanti resistenti, è indicato per ambienti interni dove è necessaria una connessione stabile e protetta.

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

14 ... 25 mm

Produttore

TERMINALE AUTORESTRINGENTE ENEL MAT