› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE AUTORESTRINGENTE ENEL MAT

Cod. Rexel Y5TB273041
Cod. Produttore TB273041
Cod. EAN 8053323901785

Informazioni principali

  • Serie: Omologati Enel
  • Tensione isolamento: 12/20 kV
  • Tensione max isolamento: 24 kV
  • Sezione conduttore: 95-240 mm²
  • Lunghezza terminale: 350 mm
  • Materiale guaina: Silicone
  • Autoestinguenza: Sì
  • Capocorda: Alluminio stagnato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

forma del capocorda

Raccordo a vite

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Capocorda in dotazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Numero di fori di fissaggio per capocorda

6

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

95 ... 240 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

20,6 ... 32,2 mm

TERMINALE AUTORESTRINGENTE ENEL MAT