› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/400-6

Cod. Rexel Y5TBX30
Cod. Produttore TBX30
Cod. EAN 8053323909026

Informazioni principali

  • Serie: TAMT-X
  • Isolamento max: 36 kV
  • Applicazione: Interno/esterno
  • Sezione conduttore: 300-630 mm²
  • Lunghezza: 485 mm
  • Materiale guaina: Silicone
  • Autoestinguenza: Sì
  • Temperatura esercizio: -20 … +90 °C

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il terminale autorestringente 36/400-6 è un componente elettrico progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Realizzato con materiale isolante di alta qualità, è adatto sia per uso interno che esterno, offrendo elevata protezione contro agenti atmosferici e condizioni ambientali avverse. Il cavo monofilo è dotato di terminazioni specifiche che facilitano l’installazione e assicurano una connessione stabile. La struttura del terminale è studiata per resistere a sollecitazioni meccaniche e garantire una lunga durata nel tempo, mantenendo costante la sicurezza elettrica nelle applicazioni di media e alta tensione.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

400 ... 630 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

30 ... 50 mm

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/400-6