› Cavi › Accessori MediaTensione

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/35-50

Cod. Rexel Y5TBX10
Cod. Produttore TBX10
Cod. EAN 8053323909002

Informazioni principali

  • Serie: TAMT-X
  • Tensione max isolamento: 36 kV
  • Sezione conduttore: 35-50 mm²
  • Applicazione: Interno ed esterno
  • Materiale guaina: Silicone
  • Numero conduttori: 1
  • Temperatura esercizio: -20°C a +90°C
  • Autoestinguenza: Sì

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale autorestringente progettato per garantire connessioni elettriche sicure e affidabili. Adatto sia per uso interno che esterno, è realizzato con materiale isolante di alta qualità che assicura protezione contro agenti atmosferici e condizioni ambientali avverse. Il design con un singolo filo e la terminazione specifica del cavo permettono un'installazione semplice e duratura, ideale per applicazioni in impianti elettrici che richiedono resistenza e performance costanti nel tempo.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

30 KILOVOLT

tensione nominale U0

18 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

36 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

35 ... 50 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

14 ... 25 mm

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 36/35-50