Prodotti / Cavi / Accessori MediaTensione /

Cod. Rexel
Y5TB240951
Cod. Produttore
TB240951
Cod. EAN
8053323900856

Informazioni di prodotto

  • Applicazione: da interno
  • Grado isolamento: 12/20 kV
  • Tensione max isolamento: 24 kV
  • Sezione conduttore: 25-95 mm²
  • Lunghezza terminale: 320 mm
  • Materiale guaina: Silicone
  • Autoestinguenza: Sì
  • Serie: TAMT-L

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: I terminali autorestringenti TAMT consentono la connessione di cavi Media Tensione con tensione nominale U?/U (Um) fino a 18/30 (36) kV ad interruttori, sezionatori o trasformatori, sia in applicazioni da interno che da esterno.

Tipologia

Per conduttori separati

tensione nominale U

20 KILOVOLT

tensione nominale U0

12 KILOVOLT

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

Qualità del materiale isolante

Altro

Nominale tensione um

24 KILOVOLT

Adatta per uso interno

sezione nominale

25 ... 120 mm²

Diametro isolamento nucleo del cavo

14 ... 25 mm

Produttore

TERMINALE AUTORESTRINGENTE 24/25-95

€ 98,45 x 1 pz.
(pz.)