Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA502
Cod. Produttore
DZ5CA502
Cod. EAN
3389110535471

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Terminale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata per portaetichette a clip. Viene applicato a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 50 mm². Ha un trattamento di superficie blu. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del dispensatore e quantità per 1 set di 20. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023.

colore

Blu

lunghezza della bussola

20 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

1

Serie

Linergy TR Cable ends