Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CE062
Cod. Produttore
DZ5CE062
Cod. EAN
3389110537130

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 6 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Verde
  • Dimensione mascherina: Ø 6,9 mm
  • Lunghezza totale: 20 mm
  • Temperatura uso: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 6 mm². Ha un trattamento superficiale verde. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in sacchetto singolo. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.

colore

Verde

lunghezza della bussola

12 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

20 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

10

Serie

Linergy TR Cable ends