Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA352
Cod. Produttore
DZ5CA352
Cod. EAN
3389110535457

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 35 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Colore: Rosso
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensione mascherina: Ø 13,5 mm
  • Lunghezza totale: 30 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata per portaetichette a clip. Viene applicato a un conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 35 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. È di dimensioni medie senza supporto marcatore. Imballaggio per confezione del dispensatore e quantità per 1 set di 20. La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

16 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

30 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

2

Serie

Linergy TR Cable ends