Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA253
Cod. Produttore
DZ5CA253
Cod. EAN
3389110535716

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 25 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Colore: Nero
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Lunghezza totale: 36 mm
  • Dimensione mascherina: Ø 12 mm
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale cavo Linergy isolato per marcatore a clip. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 25 mm². Ha un trattamento superficiale nero. Il prodotto è di dimensioni medie per porta marcatore aggiuntivo. Confezione in sacchetto. Quantità per set: 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.

colore

Nero

lunghezza della bussola

22 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

36 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

con bandierina di marcatura

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

4

Serie

Linergy TR Cable ends