Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CE002
Cod. Produttore
DZ5CE002
Cod. EAN
3389110535754

Informazioni di prodotto

Collegamenti, Linergy, Linergy, Terminale - [prezzo per 1000 pz]

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale cavo Linergy isolato senza porta marcatore. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 0,25 mm². Ha un trattamento superficiale giallo. Il prodotto è di dimensioni medie senza porta marcatore. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023.

colore

Giallo

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

12 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

26

Serie

Linergy TR Cable ends