Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA010
Cod. Produttore
DZ5CA010
Cod. EAN
3389110535518

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 1 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Colore: Rosso
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Lunghezza totale: 14 mm
  • Temperatura di esercizio: -20…105 °C
  • Certificazione: UL
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Terminale cavo Linergy isolato e contrassegnabile con porta marcatore integrato. Va applicato al conduttore singolo con sezione trasversale del cavo da 1 mm². Ha un trattamento superficiale rosso. Il prodotto è di dimensioni medie con porta marcatore integrato. Confezione in serie di sacchetti. Quantità: 10 set da 100 unità. La temperatura dell'aria ambiente di funzionamento è da -20 a 105 °C. Conforme allo standard NF C 63-023. È certificato UL.

colore

Rosso

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

14 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

con bandierina di marcatura

Materiale dell'isolamento

Poliammide

Dimensioni AWG

18

Serie

Linergy TR Cable ends