Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEDZ5CA003
Cod. Produttore
DZ5CA003
Cod. EAN
3389110535402

Informazioni di prodotto

  • Sezione cavo: 0,34 mm²
  • Tipo capicorda: Conduttore singolo
  • Colore: Verde
  • Materiale tubo: Rame ISO 1337
  • Dimensione mascherina: Ø 2,5 mm
  • Lunghezza totale: 12 mm
  • Temperatura ambiente: -20…105 °C
  • Serie: Linergy TR Cable ends

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Estremità cavo Linergy isolata marcabile con portaetichetta marcatore integrato Viene applicato a conduttore singolo con sezione trasversale del cavo di 0,35 mm². Ha un trattamento di superficie verde. È di dimensioni medie con portaetichette integrato. Imballaggio per stringa di sacchi e quantità per set è 10 set di 100 La temperatura ambiente di funzionamento dell'aria è compresa tra -20 e 105°C. È conforme alla norma NF C 63-023.

colore

Verde

lunghezza della bussola

8 mm

isolato

Protezione della superficie

Stagnato

lunghezza totale

12 mm

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

0,34 mm²

materiale

Rame

con bandierina di marcatura

Materiale dell'isolamento

Altro

Dimensioni AWG

24

Serie

Linergy TR Cable ends