Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF4545
Cod. Produttore
EF4545
Cod. EAN
4013614403972

Informazioni di prodotto

  • Corrente termica: 15,0-45,0 A
  • Classe di intervento: 10E
  • Alimentazione: autonoma
  • Funzione reset: automatico/manuale
  • Contatti: NC (intervento), NO (segnale)
  • Meccanismo: trip-free
  • Certificazioni: ATEX, IECEx
  • Serie: EF45

Documentazione tecnica

Interruttore termico EF45-45 con regolazione da 15 a 45 ampere e classe di precisione 10, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo assicura un controllo efficace delle sovracorrenti, contribuendo alla sicurezza e alla stabilità degli impianti elettrici. La sua costruzione robusta e le specifiche tecniche lo rendono ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una protezione termica precisa e duratura. Descrizione del produttore: The EF45-45 is an self-supplied electronic overload relay, which means no extra external supply is needed. It offers reliable and fast protection for motors in the event of overload or phase failure. Easy to use like a thermal overload relay and compatible with standard motor applications, the electronic overload relay is convincing, above all, due to its wide setting range, high accuracy, high operational temperature range and the possibility to select a trip class (10E, 20E, 30E). Further features are the temperature compensation, trip contact (NC), signal contact (NO), automatic- or manual reset selectable, trip-free mechanism, STOP- and Test function and a trip indication. The overload relays are connected directly to the contactors. Single mounting kits are available as accessory. The EF19 and EF45 have ATEX and IECEx certification 1) 1) ATEX is valid for products produced from week 42, 2014. IECEx is valid for products produced from week 15, 2017.

tipo di montaggio

Applicazione diretta

larghezza

45 mm

altezza

104,7 mm

profondità

86 mm

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto

1

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

1

Tipo di tensione d'esercizio

AC

classe di intervento

Regolabile

tensione di commutazione nominale

45 A

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Funzione reset automatica

Tasto funzione reset

Tensione d'esercizio in AC 50 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in AC 60 Hz

690 ... 690 V

Tensione d'esercizio in DC

690 ... 690 V

intervallo di corrente regolabile

15 ... 45 A

Serie

EF45

Produttore

ABB

Termico elettronico EF45-45 regolazione 15-45 A classe 10 protezione motori industriale e civile