Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Relè Termici /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEF6556
Cod. Produttore
EF6556
Cod. EAN
4013614493010

Informazioni di prodotto

EF65-56 termico elettr. 20-56 CL:10-20-30

Documentazione tecnica

Interruttore termico elettrico con regolazione da 20 a 56 ampere, classe di intervento 10, progettato per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici. Questo dispositivo assicura la sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti, offrendo prestazioni stabili e durature in impianti industriali e civili. La sua costruzione robusta e la precisione nella taratura lo rendono ideale per applicazioni che richiedono un controllo accurato della corrente elettrica. Descrizione del produttore: Scopri l'EF65-56 TERMICO ELETTR. 20-56 CL 10, un prodotto innovativo della rinomata marca ELEF6556. Progettato per garantire prestazioni elevate, questo dispositivo elettrico è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durata e affidabilità. La sua classificazione merceologica lo colloca tra le soluzioni più avanzate nel settore elettrico. Con un design funzionale e una tecnologia all'avanguardia, è la scelta ideale per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

classe di intervento

regolabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

ad alimentazione autonoma

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

0.0 V

tipo di montaggio

applicazione diretta

intervallo di corrente regolabile

20 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

0.0 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

0.0 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

Produttore

ABB

Interruttore termico elettrico 20-56A classe 10 protezione impianti elettrici industriali e civili