Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
OMSM36TXE21.065
Cod. Produttore
SM36TXE21.065/V

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Termostato verticale
  • Temperatura chiusura: 65 gradi
  • Protezione: Standard IP e NEMA
  • Applicazioni: Controllo e automazione
  • Materiali: Alta qualità
  • Installazione: Compatta e robusta
  • Serie: OMSM36TXE21
  • Uso: Riscaldamento e raffreddamento
Descrizione del produttore: Il prodotto OMSM36TXE21.065 rappresenta un termostato verticale con chiusura da 65 gradi, progettato per applicazioni di controllo e automazione nel settore elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua struttura compatta e robusta permette un'installazione semplice e sicura, ideale per ambienti industriali e civili. La configurazione elettrica è conforme agli standard di protezione IP e NEMA, assicurando un funzionamento sicuro anche in condizioni di elevata inquinamento o esposizione a polveri e umidità. La sua precisione di regolazione e il design ergonomico favoriscono un'operatività intuitiva e precisa. Questo termostato è adatto per sistemi di riscaldamento, raffreddamento e controllo ambientale, offrendo performance elevate e sicurezza operativa. La sua compatibilità con diversi sistemi di collegamento elettrico e la qualità dei materiali garantiscono un funzionamento efficiente e duraturo nel tempo.

Produttore

Termostato verticale 65° chiusura controllo riscaldamento raffreddamento industriale civile