Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri /

Cod. Rexel
OMSM36TXE26.130
Cod. Produttore
SM36TXE26.130/V

Informazioni di prodotto

  • Temperatura chiusura: 130°
  • Tipo: Termostato verticale
  • Protezione: IP elevato
  • Montaggio: Compatto e semplice
  • Materiali: Alta qualità
  • Collegamento: Elettrico principale/ausiliario
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Serie: OMSM36TXE26
Descrizione del produttore: Il prodotto OMSM36TXE26.130 è un termostato verticale con chiusura a 130 gradi, progettato per applicazioni elettriche di controllo e automazione. Realizzato con materiali di alta qualità, presenta una struttura robusta e resistente agli agenti ambientali grazie alla sua protezione superficie e al grado di protezione IP elevato. La sua forma compatta e la possibilità di montaggio semplice lo rendono ideale per installazioni in spazi ristretti. La tipologia di collegamento elettrico principale e ausiliario garantisce un funzionamento affidabile e sicuro, mentre le caratteristiche di comando e di tensione di alimentazione sono compatibili con standard internazionali. Dotato di componenti di precisione e di un design funzionale, questo termostato assicura una gestione efficace delle temperature e un controllo accurato delle operazioni di sistema. La qualità dei materiali e la finitura superficiale contribuiscono alla durabilità nel tempo, rendendolo una scelta affidabile per applicazioni industriali e civili.

Produttore

TERM. VERTIC. 130 CHIUSO