Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN6221-0344
Cod. Produttore
MTN6221-0344
Cod. EAN
3606480210556

Informazioni di prodotto

Unità di controllo temperatura ambiente senza display, bianco, SystemM
Descrizione del produttore: Unità di controllo temperatura ambiente per le proprietà. Per System M. Unità di controllo temperatura ambiente KNX per proprietà con accoppiatore bus integrato. A seconda della modalità di funzionamento, del valore di setpoint della temperatura attuale e della temperatura ambiente effettiva, viene trasmesso al KNX un valore di comando per l'unità di controllo del riscaldamento o del raffreddamento. La temperatura può essere misurata opzionalmente dal sensore di temperatura del bus interno o esterno. L'unità di controllo della temperatura ambiente può essere utilizzata per il riscaldamento e il raffrescamento con comandi valvola KNX a regolazione continua o per attivare attuatori di commutazione e riscaldamento. Modalità di funzionamento, valore nominale, impostazioni della funzione di controllo effettuate solo tramite il bus. Il dispositivo non dispone di elementi di funzionamento e visualizzazione. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni software KNX: Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controller: controllo a 2 fasi, controller PI continuo. Controller di commutazione PI (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffreddamento con una uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffreddamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Riscaldamento e raffreddamento a 2 fasi con 4 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Sposta tutti i setpoint, salva tutte le temperature di setpoint e le modalità di funzionamento al momento del reset, monitoraggio della temperatura esterna, uscita aggiuntiva del valore di controllo come valore a 1 byte sul PWM. Funzione di monitoraggio della temperatura effettiva, funzione di protezione della valvola. Funzionamento: solo tramite telegrammi bus. Contenuti: con morsetto di collegamento bus e piastra di supporto. Con cappuccio protettivo per intonaco. Materiale: termoplastico brillante. Colore: Bianco, lucido.

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Elemento base con piastra di copertura centrale

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

sistema bus EIB/KNX

accoppiamento bus incluso

materiale

Plastica

codice RAL (simile)

1013

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Lucido

Serie

SpaceLogic KNX

Produttore

TERM KNX NO DISPLAY SYSM,BI.LUC.