Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MRTMTN616814
Cod. Produttore
MTN616814
Cod. EAN
3606485099354

Informazioni di prodotto

Unità controllo T ambiente da incasso con 4 canali, antracite, SystemM

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Unità di controllo temperatura ambiente KNX, montaggio a incasso/PI con interfaccia pulsanti a 4 canali. Per System M. il dispositivo è un'unità di controllo della temperatura ambiente e un ingresso binario. A seconda della modalità di funzionamento, del valore di setpoint della temperatura attuale e della temperatura ambiente, viene trasmesso al KNX un valore di comando per l'unità di controllo del riscaldamento o del raffreddamento. La temperatura può essere registrata mediante il sensore di temperatura interno o esterno da collegare all’interfaccia pulsanti. L’interfaccia pulsanti genera una tensione di segnale interna per il collegamento di un massimo di quattro pulsanti convenzionali o di contatti flottanti. Di questi, due ingressi possono essere utilizzati per collegare i LED a bassa corrente. Con accoppiatore bus integrato. Il bus è collegato tramite un terminale di collegamento bus. Funzioni dell'unità di controllo della temperatura ambiente: Tipo di controllo: controllo a 2 fasi, controllo PI continuo, controllo PI di commutazione (PWM). Uscita: continua nell'intervallo da 0 a 100% o accensione/spegnimento. Modalità controllo: riscaldamento con un'uscita del controller. Raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento e raffrescamento con uscite del controller separate. Riscaldamento e raffrescamento con un'uscita del controller. Riscaldamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Raffrescamento a 2 fasi con 2 uscite di controllo. Modalità di funzionamento: comfort, comfort prolungato, standby, risparmio notturno, protezione antigelo/surriscaldamento. Funzionamento: la regolazione del valore setpoint può essere parametrizzata all'interno dell'intervallo con la manopola di regolazione. Le funzioni del pulsante di presenza possono essere parametrizzate/spente. Protezione valvola, disattivazione controller. Funzioni dell'interfaccia pulsanti: commutazione, regolazione di intensità, veneziane esterne, valutazione attenuazione, unità di estensione per scene luci con/senza funzione di memoria, valutazione temperatura, valutazione luminosità. Interfaccia pulsanti: fino a 4 ingressi, 2 dei quali possono essere utilizzati come uscite e uno per il collegamento del sensore remoto. Tensione di uscita: 5 V (SELV). Corrente di uscita: max. 0,8 mA. Lunghezza massima del cavo: ingressi/uscite max. 5 m, sensore remoto max. 50 m. Materiale: termoplastico opaco. Colore: Antracite.

grado di protezione (IP)

IP20

accoppiamento bus incluso

materiale

plastica

sensore esterno

tipo di montaggio

incassato

composizione

elemento base con piastra di copertura centrale

con indicatore a LED

tasto di presenza

colore

antracite

sistema bus EIB/KNX

regolazione manuale del valore nominale

codice RAL (simile)

7024

esecuzione della superficie

opaco

superficie

non trattato

numero di ingressi binari

4

con protezione contro il furto/smontaggio

Serie

SpaceLogic_KNX

prodotto Sustainable

Si