Prodotti / Civile residenziale / Termoregolazione e Gestione Energia / Termostati / Termostati da parete /

PERRY ELECTRIC S.R.L.
Cod. Rexel
PY1TITE331/MC
Cod. Produttore
1TITE331/MC
Cod. EAN
8019108060825

Informazioni di prodotto

Termostato elettronico da incasso universale a batterie con spia
Descrizione del produttore: I termostati serie MODULO sono particolarmente indicati in ambienti domestici. La manopola per l'impostazione della temperatura desiderata, rendono questi dispositivi indicati a qualsiasi tipologia di utente

tipo di montaggio

Incassato

colore

Altro

larghezza

66 mm

Tipologia

On/off

altezza

45 mm

profondità

52,5 mm

collegamento

A tre/a quattro fili

tipo di alimentazione elettrica

Batteria

esecuzione del contatto

Contatto normalmente aperto (NO)

comando

Girevole

grado di protezione (IP)

IP20

Versione rilevatore/sonda

Sensore di resistenza

Numero moduli da frutto

3

Classe del termostato

III

Comandi nascosti

intervallo di misura valore inferiore

8 °C

intervallo di misura valore superiore

250 °C

Tensione max. dei contatti

250 V

Caratteristiche di comando

P

Numero di uscite riscaldamento

1

Max. carico di contatto

8 A

Tipo di contatto

Contatto di chiusura

intervallo di misura

5 ... 30 °C

Valore differenziale

0,5 ... 0,5 K

Produttore

Termostato elettronico da incasso universale a batterie con spia 3VCC per uso domestico