› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT SIL.EST.1P CAE-F 24KV 70-240

Cod. Rexel CLP199195
Cod. Produttore 199195
Cod. EAN 4010311054834

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavo: 70-240 mm²
  • Isolamento: Siliconico
  • Uso: Esterno
  • Connettore: Capicorda a compressione
  • Accessori inclusi: Nastro sigillante
  • Serie: CAE-F

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare siliconico per esterno per cavi unipolari a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 3 Terminazioni slip on monopezzo con sistema rilevatore di stress integrato, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Altro

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Retrazione a freddo

sezione nominale

70 ... 240 mm²

TER.MT SIL.EST.1P CAE-F 24KV 70-240