› Cavi › Accessori MediaTensione

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 70-240 KIT

Cod. Rexel CLP194064
Cod. Produttore 194064
Cod. EAN 4010311047034

Informazioni principali

  • Tipo: Terminale unipolare
  • Applicazione: Esterno cavi schermati
  • Isolante: Estruso
  • Tensione nominale: 24 kV
  • Sezione cavi: 70-240 mm²
  • Confezione: Kit 3 fasi
  • Protezione: Guaina termorestringente
  • Serie: CLP194064

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Terminale unipolare ibrido per esterno per cavi unipolari schermati a isolante estruso, adatto per capicorda a compressione. Ambito di consegna: 1 set per 3 fasi, guaina termorestringente resistente a scariche superficiali, elementi siliconici anti stress, guaina siliconica, nastro sigillante, materiale di montaggio, istruzioni di montaggio.

Caratteristiche tecniche

numero di fili

1

materiale isolante

Plastica

Adatto ad uso esterno

Tensione di dimensionamento U0/U (Um)

12,7/22 (24) kV

Tipo di chiusura terminale

Termoretrazione

sezione nominale

70 ... 240 mm²

TER.MT EST.1P CHE-F 24KV 70-240 KIT