Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RAMUS
Cod. Produttore
RE17RAMUS
Cod. EAN
3606489861575

Informazioni di prodotto

Temporizzatore rit ecc. 24Vdc 24-240Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè temporizzato on-delay con intervallo di tempo regolabile da 1 secondo a 100 ore, progettato per operare con tensioni di alimentazione da 24 a 240 V AC. Dotato di un contatto singolo a scambio (1CO) e morsetti a molla per un collegamento rapido e sicuro. Ideale per applicazioni di controllo temporale in impianti elettrici, garantisce precisione e affidabilità nelle operazioni di temporizzazione. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze di automazione e gestione dei tempi di funzionamento.

Serie

Harmony_Time

corrente nominale

8

altezza

90 mm

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

larghezza

17.5 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

intervallo di tempo

0.1 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

adatto per montaggio su guida a cappello

con uscita semiconduttore

funzione ritardata all’eccitazione

Produttore

on-delay timing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1CO, spring terminal