Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33680
Cod. Produttore
33680
Cod. EAN
3303430336808

Informazioni di prodotto

Temporizzatore ritardo regolabile - per sganciatore MN - 48/60 Vca/cc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: 33680 è un relè temporizzato regolabile MasterPact NT per sganciatore di tensione - 48/060 V CA/CC. Interruttori del circuito di potenza universali MasterPact NT, NW. 33680 è un relè temporizzato regolabile istantaneo per MasterPact NT. Gli interruttori di potenza universali Masterpact™ NT/NW sono progettati per proteggere gli impianti elettrici dai dan. tipi e caratteristiche nominali dei PowerPact B-frame · Disponibile in unit mount construction da 1, 2, 3 e 4 poli e I-Line™ construction da 1, 2 e 3 poli·Sganciatori magnetotermici fissi a basso costo da 15-125A a 600Y/347 Vca · Le caratteristiche nomina.

tensione nominale

48 V

Serie

MasterPact NW

Produttore

Temporizzatore regolabile ritardo per sganciatore MN 48-60 Vca/cc MasterPact NT