Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
corrente nominale
8 A
larghezza
22,5 mm
altezza
90 mm
profondità
73 mm
telecomando possibile
funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso
funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso
funzione ciclica con pausa iniziale, variabile
funzione ciclica con impulso iniziale, variabile
funzione stella/triangolo
Funzione formazione d'impulsi
esecuzione del collegamento elettrico
Raccordo a vite
numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore
1
numero di uscite, ritardate, contatto invertitore
2
uscite, con commutazione ritardate/non ritardate
Tipo di tensione per l'azionamento
AC/DC
intervallo di tempo
0,1 ... 3600000 s
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz
24 ... 240 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC
Serie
Harmony Timer Relays
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te