Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG15363
Cod. Produttore
15363
Cod. EAN
3303430153634

Informazioni di prodotto

Temporizzatore luce-scale regolabile MIN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Temporizzatore MIN Larghezza di 18 mm (2 moduli da 9 mm). Chiusura e successiva apertura di un contatto in un tempo determinato. Ritardo regolabile da 1 a 7 minuti. Circuito di controllo con pulsante collegato standard o luminoso 230V. Possibilità di esclusione manuale.

ritardo di caduta

1 min

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di contatti di chiusura

1

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2300 VA

tasto di corrente lampada al neon

50 mA

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

tensione di alimentazione

230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 Hz

profondità di incasso

68 mm

tipo di circuito

circuito a 3 e 4 conduttori

carico max. della lampada fluorescente

2300 VA

tipo di tensione di comando 1

AC

tensione di commutazione nominale

16 A

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1300 VA

tensione di comando 1

230 V

tipo di tensione di alimentazione

AC

Serie

MIN

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore luce-scale regolabile MIN

€ 46,56 x 1 pz.
(pz.)