Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15232
Cod. Produttore
CCT15232
Cod. EAN
3303431062621

Informazioni di prodotto

Temporizzatore luce-scale MINs

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Temporizzatori elettronici per vano scale Larghezza 18mm (2 moduli di 9 mm). Chiusura e apertura del contatto in orario programmabile. Ritardo regolabile da 0, da 5 a 20 minuti. Circuito di controllo collegato a pulsanti standard o luminosi da 230V. Commutazione manuale possibile in modalità silenzioso.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico

profondità di incasso

66 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

10 A

carico max. lampada a incandescenza

2300 W

carico max. della lampada fluorescente

2300 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

2300 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

400 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

ritardo di caduta

0,5 ... 20 min

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

MIN

Produttore

Temporizzatore luce-scale elettronico regolabile 18mm 5-20 minuti per vano scale