Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGCCT15233
Cod. Produttore
CCT15233
Cod. EAN
3303431062638

Informazioni di prodotto

Temporizzatore luce-scale con preavviso MINp

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il timer Acti 9 MINp consente la chiusura e l'apertura di un contatto in un tempo determinato. Fornisce inoltre l'avvertenza che l'illuminazione è in procinto di essere spenta mediante sfarfallio della luce luminosa (avvertenza di spegnimento). Il ritardo è regolabile da 0.5 a 20 min. Funzioni: tre modalità di funzionamento attivate dall'interruttore sul lato anteriore. Modalità timer con funzione di avviso di spegnimento integrata nel dispositivo. La lampada lampeggia 40 e 30 s prima della fine del ritardo. Modalità Timer senza funzione di avviso di spegnimento. Modalità permanente con illuminazione costante. Tensione nominale (Ue): 230 V AC, 50/60 Hz. Consumo <6 VA. Temperatura di funzionamento da -25 °C a +50 °C. Larghezza (moduli da 9 mm): 2. Classe di isolamento: classe II. Grado di protezione: IP20B. Valori nominali dei contatti in uscita 250 V: 16 A cos Phi 1. Ritardi (On e Off): regolabili da 0,5 a 20 min. Numero di canali: 1.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

Guida DIN

funzione

Elettronico con preavviso di spegnimento

profondità di incasso

66 mm

Numero moduli DIN

1

tipo di tensione di comando 1

AC

Tipo funzionamento

Circuito a 3 e 4 conduttori

preavviso di spegnimento

Lampeggiante

Tipo di tensione (tensione di alimentazione)

AC

max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)

16 A

carico max. lampada a incandescenza

3600 W

carico max. della lampada fluorescente

3600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)

3600 VOLT_AMPERE

carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)

1200 VOLT_AMPERE

tensione di commutazione nominale

16 A

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

ritardo di caduta

0,5 ... 20 min

tensione di comando 1

230 ... 230 V

frequenza della tensione di comando 1

50 ... 60 Hz

frequenza della tensione di comando 2

50 ... 50 Hz

tensione di alimentazione

230 ... 230 V

Serie

MIN

Produttore

Temporizzatore luce-scale con preavviso MINp