Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17RLMUS
Cod. Produttore
RE17RLMUS
Cod. EAN
3606489861629

Informazioni di prodotto

Temporizzatore lamp. 24Vdc 24-240Vac

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Relè lampeggiante asimmetrico progettato per applicazioni elettriche con intervalli di tempo regolabili da 1 secondo a 100 ore. Funziona con tensioni comprese tra 24 e 240 V AC, garantendo versatilità e adattabilità a diversi impianti. Dotato di un contatto 1CO e morsetti a molla per un collegamento rapido e sicuro, questo dispositivo assicura prestazioni affidabili e una lunga durata. Ideale per il controllo temporizzato di circuiti elettrici, offre precisione e facilità d’uso in un design compatto.

Serie

Harmony_Time

corrente nominale

8

altezza

90 mm

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a molla

funzione ritardata alla diseccitazione

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

larghezza

17.5 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

intervallo di tempo

0.1 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

12 V

numero di uscite, non ritardate, contatto invertitore

1

adatto per montaggio su guida a cappello

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

Produttore

asymmetrical flashing relay - 1 s..100 h - 24..240 V AC - 1CO, spring terminal