Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD850200240000
Cod. Produttore
850200240000
Cod. EAN
8012823275475

Informazioni di prodotto

RELÈ TEMPORIZZATO MULTIFUNZIONE 2CO PLUG-I

Documentazione tecnica

Temporizzatore ad innesto multifunzione N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 10 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: sì telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 360000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a innesto adatto per montaggio su guida a cappello: no Grado di protezione: IP 40

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a innesto

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione formazione d’impulsi

funzione ritardata all’eccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

con base a innesto

corrente nominale

10

profondità

27.7 mm

altezza

63.1 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

larghezza

20.6 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

€ 58,35 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info