Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD840202300000
Cod. Produttore
840202300000
Cod. EAN
8012823407234

Informazioni di prodotto

SMARTIMER NFC 110...240V AC/DC 2 CANALI

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione,programmabile NFC N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: sì funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: sì con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: sì funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione ritardata all’eccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione formazione d’impulsi

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione stella/triangolo

profondità

56.5 mm

altezza

84 mm

larghezza

35 mm

corrente nominale

16

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

€ 114,74 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info