Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD840200240000
Cod. Produttore
840200240000
Cod. EAN
8012823407258

Informazioni di prodotto

SMARTIMER NFC 12...24V AC/DC 2 CANALI

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione,programmabile NFC N°contatti: 2 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 24 V. Volt DC: 24 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: sì funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: sì con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: sì funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

funzione ritardata all’eccitazione

funzione formazione d’impulsi

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

funzione stella/triangolo

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

altezza

84 mm

larghezza

35 mm

corrente nominale

16

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

2

profondità

56.5 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

€ 114,74 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info