Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD839102400000
Cod. Produttore
839102400000
Cod. EAN
8012823328034

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE INTERMITTENZA ASIMM. 24/240

Documentazione tecnica

Temporizzatore monofunzione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: no funzione passante con ritardo all'eccitazione: no funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 864000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: no Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

adatto per montaggio su guida a cappello

corrente nominale

16

altezza

78.8 mm

larghezza

22.5 mm

profondità

96 mm

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

€ 92,95 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info