Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD830102400000
Cod. Produttore
830102400000
Cod. EAN
8012823327952

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.12/240V 1CO 16A

Documentazione tecnica

Temporizzatore multifunzione e multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgNi (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 240 V. Volt DC: 240 V. adatto per montaggio frontale: no con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: no funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.05 a 864000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: no funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP 20

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.05 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

240 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

240 V

funzione ritardata all’eccitazione

funzione passante con ritardo all’eccitazione

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

profondità

96 mm

altezza

78.8 mm

larghezza

22.5 mm

corrente nominale

16

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

€ 77,50 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info