Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD810102300000
Cod. Produttore
810102300000
Cod. EAN
8012823258027

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE MULTIFUNZ.RESET 12/240V 16A

Documentazione tecnica

Temporizzatore modulare multifunzione & multitensione N°contatti: 1 Configurazione contatti: CO Materiale contatti: AgCdO (A): 16 A. Alimentazione: AC/DC Volt AC: 230 V. Volt DC: 230 V. adatto per montaggio frontale: sì con base a innesto: no telecomando possibile: no adatto solo per telecomando: no funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso: no funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso: no con uscita semiconduttore: sì funzione ritardata all'eccitazione: sì funzione passante con ritardo all'eccitazione: sì funzione stella/triangolo: no intervallo di tempo: da 0.1 a 36000 s. funzione ritardata alla diseccitazione: sì funzione passante con ritardo alla diseccitazione: sì Collegamento elettrico: raccordo a vite adatto per montaggio su guida a cappello: sì Grado di protezione: IP20

corrente nominale

16

numero di uscite, ritardate, contatto invertitore

1

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

230 V

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

230 V

adatto per montaggio frontale

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione passante con ritardo all’eccitazione

funzione ritardata all’eccitazione

con uscita semiconduttore

funzione passante con ritardo alla diseccitazione

funzione ritardata alla diseccitazione

larghezza

17.5 mm

altezza

84 mm

profondità

56.5 mm

prodotto Sustainable

Si

Produttore

Temporizzatore da quadro (0...+60)°C

€ 87,47 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info