Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96815
Cod. Produttore
GW96815
Cod. EAN
8011564760028

Informazioni di prodotto

TEMPORIZZATORE CICLO ASIMMETRICO
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

tipo di azionamento

digitale con funzione singola

1° intervallo di tempo unità

secondi/minuti

1° intervallo di tempo

0.05

2° intervallo di tempo unità

minuti/ore

2° intervallo di tempo

3

tipo di montaggio

barra DIN

larghezza in unità di suddivisione

1

numero di commutatori

1

tensione di comando 1

12 V

tipo di tensione di comando 1

AC/DC

frequenza della tensione di comando 1

48 Hz

tensione di alimentazione

12 V

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

corrente di commutazione nominale a 250 V AC

8 A

altezza totale

60 mm

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

prodotto Sustainable

Si

Produttore

TEMPORIZZATORE A CICLO ASIMMETRICO - 12…240V ac/dc - 1 MODULO