Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici Modulari 2P 3P 4P >=6KA /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
ritardo di caduta
0.5 min
larghezza in unità di suddivisione
1
funzione
elettronico con preavviso di spegnimento
numero di contatti di chiusura
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
2300 VA
commutazione ritardata
resettabile
tasto di corrente lampada al neon
50 mA
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
10 A
tensione di alimentazione
230 V
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz
preavviso di spegnimento
sfarfallare
profondità di incasso
66 mm
tipo di circuito
circuito a 3 e 4 conduttori
carico max. della lampada fluorescente
tipo di tensione di comando 1
AC
tensione di commutazione nominale
16 A
carico max. lampada a incandescenza
2300 W
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
1300 VA
tensione di comando 1
tipo di tensione di alimentazione
Serie
MIN__PRE
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: TEDL1BDB3 Cod. Produttore: DL1BDB3 Cod. EAN: 3389110117905
Cod. Rexel: TEDL1BDB4 Cod. Produttore: DL1BDB4 Cod. EAN: 3389110117967
Cod. Rexel: TEDL1BDB8 Cod. Produttore: DL1BDB8 Cod. EAN: 3389110118049
Cod. Rexel: TEDL1CJ0241 Cod. Produttore: DL1CJ0241 Cod. EAN: 3389110910407
Cod. Rexel: TEDL1BDB1 Cod. Produttore: DL1BDB1 Cod. EAN: 3389110117882
Cod. Rexel: TEDL1BEB Cod. Produttore: DL1BEB Cod. EAN: 3389110847826
Cod. Rexel: BTIFA84C20 Cod. Produttore: FA84C20 Cod. EAN: 8005543472231
Cod. Rexel: BTIFA84C16 Cod. Produttore: FA84C16 Cod. EAN: 8005543472217
Cod. Rexel: BTIFA84C10 Cod. Produttore: FA84C10 Cod. EAN: 8005543472200
Cod. Rexel: BTIFT84C80 Cod. Produttore: FT84C80 Cod. EAN: 8005543408186
Cod. Rexel: BTIFT84C125 Cod. Produttore: FT84C125 Cod. EAN: 8005543408070
Cod. Rexel: BTIFT84C100 Cod. Produttore: FT84C100 Cod. EAN: 8005543408094
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te