Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Temporizzatori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TERE17LMBM
Cod. Produttore
RE17LMBM
Cod. EAN
3606480552663

Informazioni di prodotto

Relè temporizzato multifunzione - 1 S..100 H - 24..240V - uscita statica

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il relè temporizzato RE17L di Schneider Electric può essere impostato tra 0,1 secondi e 100 ore, ha un'uscita nominale di 0,7 ampere, è largo 17,5 millimetri e può essere alimentato con una tensione compresa tra 24 e 240 Vac. Include un'uscita statica. Questo relè temporizzato modulare è ideale per il controllo dei tempi nei sistemi di automazione come apertura automatica di porte, allarmi, illuminazione nei bagni e barriere dei parcheggi. Presenta uno dei fattori di forma più sottili sul mercato, che consente un'installazione facile e flessibile su guida DIN, usando lo stesso spazio di qualsiasi dispositivo DIN modulare a 1 polo. Offre inoltre un coperchio sigillabile, impostazioni semplici e precise con selettore a rotella.

funzione ritardata all’eccitazione

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

24 V

funzione passante con ritardo all’eccitazione

adatto per montaggio su guida a cappello

funzione lampeggiante con impulso iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con impulso iniziale, variabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

intervallo di tempo

0.1 s

con uscita semiconduttore

funzione formazione d’impulsi

funzione lampeggiante con pausa iniziale, tempo fisso

funzione ciclica con pausa iniziale, variabile

larghezza

17.5 mm

profondità

72 mm

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

24 V

altezza

90 mm

Serie

Harmony_Time