Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Accessori e Complementi per Casse e Centralini /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE787500
Cod. Produttore
VE787500
Cod. EAN
8007951131991

Informazioni di prodotto

TEMPO INTER.ORARIO/ASTRON. INCASSO 2MOD

Documentazione tecnica

Il TEMPO INTER.ORARIO/ASTRON. INCASSO è un dispositivo progettato per offrire un controllo preciso e affidabile in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, questo prodotto garantisce una lunga durata e resistenza, rendendolo ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali. La sua forma compatta permette un'installazione semplice e discreta, mentre il design innovativo assicura un'ottima integrazione con gli altri componenti elettrici. Grazie alla sua versatilità, è adatto a una varietà di applicazioni, contribuendo a ottimizzare l'efficienza energetica e il funzionamento generale degli impianti. La tecnologia avanzata utilizzata nel TEMPO INTER.ORARIO/ASTRON. INCASSO ne fa una scelta preferita per professionisti e tecnici del settore elettrico. Descrizione del produttore: Interruttore elettronico digitale per la gestione dei carichi elettrici che permette la programmazione oraria (giornaliera, settimanale) oppure astronomica. La funzione "blocco tastiera" con password, utile ad esempio per installazioni in luoghi pubblici, impedisce modifiche delle impostazioni a persone non autorizzate. Il prodotto deve essere installato in una scatola da incasso (occupa lo spazio di 2 moduli) e viene fornito con i telaietti che consentono l'adattamento alle placche delle principali serie civili e con i frontalini di colore bianco e grigio antracite. Grazie al Kit ad hoc, acquistabile separatamente, è possibile adattare il prodotto anche alla linea BTICINO Living Now®.

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

colore

Altro

Tipologia

Elettronico

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

5 A

assorbimento di potenza

0,3 W

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Numero moduli da frutto

2

Impostazione dell'ora

1 ... 1440 min

Produttore

Interruttore digitale orario astronomico incasso 2 moduli controllo carichi elettrici ambienti industriali e commerciali