Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM4UH70
Cod. Produttore
TM4UH70
Cod. EAN
8032826155727

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 100-500V
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10/2-10V
  • Precisione: classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤100 ms
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150 Vdc / 48 Vac
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA U4E VCARMS A20-150VCC 250VUS.S