› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TEMA U4E VCA RMS A115V 100V US.SEL

Cod. Rexel IMTM4U210
Cod. Produttore TM4U210
Cod. EAN 8032826155345

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione nominale ingresso: 100V
  • Uscita selezionabile: 0÷5/10/20mA, 4÷20mA, 0÷5/10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤100 ms
  • Frequenza nominale: 50-400 Hz
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U4e - Trasduttore di tensione alternata vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 100V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 115Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U4E VCA RMS A115V 100V US.SEL