› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TEMA U4 VCA A20-150VCC ING..US.SEL.

Cod. Rexel IMTM3UHP0
Cod. Produttore TM3UHP0
Cod. EAN 8032826154959

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione ingresso: 100-500V
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150Vcc
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤ 300 ms
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: valoriA richiesta 50÷500V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U4 VCA A20-150VCC ING..US.SEL.