Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Convertitori di Segnale /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM3UH70
Cod. Produttore
TM3UH70
Cod. EAN
8032826154928

Informazioni di prodotto

  • Ingresso: 250V
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10V
  • Alimentazione ausiliaria: 20-150 Vcc
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 300 ms
  • Carico uscita: ≤ 750Ω (20mA)
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Serie: TEMA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema U4 - Trasduttore di tensione alternata con alimentazione ausiliaria - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) - Aux: 20÷150 Vdc/48 Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA U4 VCA A20-150VCC 250V US.SEL.