› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TEMA U VCA AUTOAL 400V 0-20MA

Cod. Rexel IMTM2UA94
Cod. Produttore TM2UA94
Cod. EAN 8032826019166

Informazioni principali

  • Ingresso: 400V
  • Uscita: 0-20 mA
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Autoconsumo: ≤ 2,5 VA
  • Montaggio: Rail 35mm
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Serie: TEMA

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U - Trasduttore di tensione alternata autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 400V - Uscita: 0÷20 mA - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

Corrente nominale secondaria

0,02 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U VCA AUTOAL 400V 0-20MA