› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TEMA U VCA AUTOAL 250V 0-10V

Cod. Rexel IMTM2UA78
Cod. Produttore TM2UA78
Cod. EAN 8032826154294

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Tensione nominale ingresso: 250V
  • Uscita nominale: 0-10V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 300ms
  • Autoconsumo: ≤ 2,5VA
  • Grado di protezione: IP50 frontale, IP20 morsetti
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema U - Trasduttore di tensione alternata autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 250V - Uscita: 0÷10V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA U VCA AUTOAL 250V 0-10V