Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Pressione - Flusso - Vacuostati /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
IMTM960412
Cod. Produttore
TM960412
Cod. EAN
8032826044045

Informazioni di prodotto

  • Serie: TEMA
  • Tensione nominale: 80...690V
  • Corrente nominale: 1A o 5A
  • Uscite analogiche: 4 programmabili
  • Precisione: classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤300ms
  • Alimentazione ausiliaria: 11...60Vcc o 80...265Vac
  • Dimensioni: 96x96x101,3 mm

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Tema Pr4 - Trasduttore per reti in c.a. con 4 uscite analogiche programmabili tramite software IDM - Rete: monofase o trifase 3/4 fili equilibrata o squilibrata - Formato: retroquadro - Campo di misura: programmabile - Corrente: 1A (diretta o da TA con rapporto pro - IME è una linea di prodotto BTicino -

Tipologia

Altro

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

Produttore

TEMA PR4 A11-60VCC 1A 690V 4USCITE