› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TEMA I4E ACA RMS A230-240V 1A US.SE

Cod. Rexel IMTM4I310
Cod. Produttore TM4I310
Cod. EAN 8032826155123

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Ingresso: 1A
  • Uscita selezionabile: 0-5/10/20mA, 4-20mA, 0-5/10/20V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo di risposta: ≤ 100 ms
  • Alimentazione ausiliaria: 230-240V CA
  • Dimensioni: 2 moduli DIN 43880
  • Grado di protezione: IP40 frontale, IP20 morsetti

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema I4e - Trasduttore di AC vero valore efficace - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0÷5 mA/0÷10 mA/0÷20mA/4÷20 mA/0÷5 V/0÷10 V/2÷10V (selezionabili) tempo di risposta <=100 ms - Aux: 230÷240Vac - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

funzione di configurazione integrata

Esecuzione dell'uscita analogica

Altro

frequenza della tensione nominale

50 Hz

valore finale dell'intervallo di misura corrente

1,2 A

Serie

TEMA

TEMA I4E ACA RMS A230-240V 1A US.SE