› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Switch, Hub e Router › Switch

TEMA I ACA AUTOAL 1A 0-5V

Cod. Rexel IMTM2IA16
Cod. Produttore TM2IA16
Cod. EAN 8032826153990

Informazioni principali

  • Serie: TEMA
  • Ingresso: 1A
  • Uscita: 0-5V
  • Precisione: Classe 0,5
  • Tempo risposta: ≤ 300ms
  • Alimentazione: Autoalimentato
  • Grado protezione: IP50 frontale
  • Dimensioni: 2 moduli DIN

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Tema I - Trasduttore di AC autoalimentato - Formato: 2 moduli DIN - Ingresso: 1A - Uscita: 0÷5V - Aux: autoalimentato - IME è una linea di prodotto BTicino -

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Trasformatore di corrente

numero di ingressi primari

1

corrente nominale primaria In

1 A

con protezione dal contatto

tarato

classe di precisione

0.5

Serie

TEMA

TEMA I ACA AUTOAL 1A 0-5V