Prodotti / Utensili / Attrezzature di Protezione e Sicurezza / Caschi, Occhiali di Protezione e Guanti isolanti /

Cod. Rexel
ICAV4104E
Cod. Produttore
AV4104E
Cod. EAN
8014212135773

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 910x910 mm
  • Materiale: polimero EPDM
  • Spessore: 0,5 mm
  • Tensione di prova: 5 kV
  • Tensione di tenuta: 10 kV
  • Temperatura: -25° C a +100° C
  • Resistenza perforazione: > 30 N
  • Serie: ICAV4104E

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:
  • Resistente agli olii ed acidi
  • Autoestinguente
  • Conforme a CEI IEC 1112
  • Materiale: polimero EPDM flessibilissimo
  • Spessore: 0,5 mm
  • Colore: trasparente
  • Tensione di prova: 5 kV
  • Tensione di tenuta: 10 kV
  • Campo di temperatura: da -25° C a +100 °C
  • Resistenza alla perforazione: > 30 N

colore

Rosso

larghezza

910 mm

Spessore

0,5 mm

lunghezza

910 mm

con rivestimento antiscivolo

su bobina

per tensione nominale fino a

5000 V

per rigidità dielettrica fino a

10 KILOVOLT

Produttore

TELO ISOLANTE 910X910MM ENEL MATR.