› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Teleinvertitore in cassetta - TeSys LJ8-K - 1,6..2,5 A - Bobina 380 V CA

Cod. Rexel TELJ8K06Q708
Cod. Produttore LJ8K06Q708
Cod. EAN 3389110885705

Informazioni principali

  • Serie: TeSys LG, LJ
  • Tensione bobina: 380 V CA
  • Campo protezione termica: 2,5-4 A
  • Potenza motore: 1,5 kW a 380/400 V CA
  • Grado protezione IP: IP55 (cassette)
  • Grado protezione IK: IK07
  • Dimensioni: 175x165x177 mm
  • Materiale: Policarbonato

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Teleinvertitore in cassetta - TeSys LJ8-K - 1,6..2,5 A - Bobina 380 V CA

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

con trasformatore

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,5 KILOWATT

numero di punti di comando

5

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

4 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

4 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

2,5 ... 4 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 24 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 24 V

Serie

TeSys LG / LJ

Teleinvertitore in cassetta - TeSys LJ8-K - 1,6..2,5 A - Bobina 380 V CA