› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Avviatori › Avviatori elettromeccanici compatti

Teleinvertitore in cassetta - TeSys LG8-K - 1..1,6 A - Bobina 220 V CA

Cod. Rexel TELG8K06Q706
Cod. Produttore LG8K06Q706
Cod. EAN 3389110657357

Informazioni principali

  • Potenza motore: 0,55 kW @ 400V AC
  • Campo regolaz. protezione: 1-1,6 A
  • Tensione circuito controllo: 380 V CA 50/60 Hz
  • Tipo comando: Stop, selettore 2 posizioni
  • Grado protezione IP: IP55
  • Materiale cassetta: Policarbonato
  • Norme di riferimento: IEC 60204-1, 60947-4-1
  • Serie: TeSys LG, LJ

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Avviatore in cassetta TeSys Control con contattore e interruttore magnetotermico, per il controllo di motori a 3 fasi 0.55kW@400V AC-3 in applicazioni di sicurezza di inversione. Involucro in policarbonato per il montaggio in superficie con fissaggio a vite, 2 fori per pressacavi sulla parte superiore e inferiore, per garantire la protezione dell'IP55. Inclusi 2 contattori precablati LC1K e 1 interruttore magnetotermico GV2ME con arresto di emergenza a fungo e 1 pulsante nero "Stop" + 1 selettore a molla di 2 posizioni "I - II". Include un contattore LC1D con un circuito di controllo 380 V 50/60 Hz già precablato tra le fasi di alimentazione, e un interruttore magnetotermico GV2ME con campo di regolazione termica 1-1,6 A, È conforme a Β 60204-1 e β 60947-4-1, prodotto ambientale (Β/REACh).

Caratteristiche tecniche

larghezza

175 mm

altezza

165 mm

profondità

177 mm

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

0,55 KILOWATT

numero di punti di comando

4

Adatto per arresto d'emergenza

Corrente d'esercizio nominale Ie

1,6 A

grado di protezione (IP)

IP55

classe di intervento

CLASS 10

con attivatore di corto circuito

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando

Raccordo a vite

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

tipo di avviatore motore

Starter a inversione

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 230 V, 3 fasi

0,25 KILOWATT

potenza nominale, 460 V, 60 Hz, 3 fase

0,55 KILOWATT

Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V

1,6 A

temperatura ambiente, limite superiore senza limitazione

40 °C

protezione da sovraccarico a compensazione termica

corrente corto circuito nominale condizionale, coordinamento tipo 1, 480 Y/277 V

50000 A

Tipo coordinamento secondo IEC 60947-4-3

Classe 1

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1 ... 1,6 A

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

380 ... 400 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

380 ... 400 V

Serie

TeSys LG / LJ

Teleinvertitore in cassetta - TeSys LG8-K - 1..1,6 A - Bobina 220 V CA